Motion
K1231-04X500R

KURIYAMA OF AMERICA
K1231-04X500R

K1231-04X500R TUNDRA - AIR® serie K1231 0.500 pulg. OD nominal y manguera de aire y agua de bobinas/carretes de longitud estándar de 500 pies
Artículo MI #02686406
No. Fabricante K1231-04X500R
Precio1.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
K1231-04X500R

K1231-04X500R TUNDRA - AIR® serie K1231 0.500 pulg. OD nominal y manguera de aire y agua de bobinas/carretes de longitud estándar de 500 pies
Artículo MI #02686406
No. Fabricante K1231-04X500R
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
Precio1.17 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas mangueras, fabricadas con compuestos especialmente formulados de resina de PVC de alta calidad, están diseñadas para ser resistentes y flexibles a temperaturas muy bajas. Las propiedades físicas superiores y el diseño de la manguera la hacen superar a otras mangueras de PVC y caucho de uso general en aplicaciones de herramientas de aire para climas fríos.
  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC de alta calidad y baja temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    822353114315
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aire y agua TUNDRA - AIR® serie K1231
  • Aplicaciones típicas
    Manguera de aire y agua para exteriores para uso en climas fríos, donde se requiere flexibilidad., Ideal para aplicaciones en planta que requieren un manejo muy fácil en espacios de trabajo reducidos., Aplicaciones en congeladores en planta que requieren servicio de aire o agua., Una manguera multifunción versátil y ligera para uso en aire, agua o productos químicos suaves.
  • UPC_NO
    822353114315
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K1231-04X500R AIRE Y AGUA A BAJA TEMPERATURA 1/4"
  • Excelente flexibilidad a bajas temperaturas. Extremadamente fácil de manejar, incluso en climas fríos donde otras mangueras de PVC se vuelven rígidas. Excelente resistencia a la abrasión. El material resistente evita la deformación permanente causada por tensiones. Longitudes de una pieza. Resistencia media al aceite, cumple con la designación de Clase B de APRM Cubierta con pasador que no deja marcas. Ligero. Materiales sin silicona. Están disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil que cumplen con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"