Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesConjuntos de mangueras de aire de alta temperatura y baja temperatura (con limitadores de curvatura de caucho) tamaños de 1/4" y 3/8" solamente
- ColorAmarillo
- Tipo de mangueraConjunto de manguera de aire de alta temperatura y baja temperatura
- Número de Upc del fabricante822353114506
- Tipos de productosManguera de Aire de PVC para Baja Temperatura Tundra-Air® Serie HS1231
- TipoConjunto de manguera de aire de baja temperatura
- UPC_NO822353114506
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
HS1231-08X100 CONJUNTO DE MANGUERA DE AIRE DE BAJA TEMPERATURA