Motion
HS1234-06X25
HS1234-06X25 Tundra-Air® serie HS1234 de 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC de baja temperatura y longitud de montaje de 25 pies y diámetro exterior nominal
Artículo MI #02686429
No. Fabricante HS1234-06X25
Precio48.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HS1234-06X25 Tundra-Air® serie HS1234 de 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC de baja temperatura y longitud de montaje de 25 pies y diámetro exterior nominal
Artículo MI #02686429
No. Fabricante HS1234-06X25
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
Precio48.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjuntos de mangueras de aire de alta temperatura y baja temperatura (con limitadores de curvatura de caucho) tamaños de 1/4" y 3/8" solamente
  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguera
    Conjunto de manguera de aire de alta temperatura y baja temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    822353114544
  • Tipos de productos
    Manguera de Aire de PVC para Baja Temperatura Tundra-Air® Serie HS1234
  • Tipo
    Conjunto de manguera de aire de baja temperatura
  • UPC_NO
    822353114544
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HS1234-06X25 CONJUNTO DE MANGUERA DE AIRE DE BAJA TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"