Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 60
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Tamaño del orificio3.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo21111 psi
- Longitud hasta Agujero2.8350 pulg.
- Empuje máximo transmitido85858 N
- Exterior Diámetro5.7090 pulg.
- Longitud total72 mm
- Tamaño del tornilloM12 x 60
- Peso9.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación105 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB152315
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido14086 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible85858 lb
- UPC_NO662345063678