Motion
VLU200414
Anillo giratorio - Serie VLU, Contacto de cuatro puntos, Sin engranajes, 304 mm Diámetro interno, 518 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho
Artículo MI #02686446
No. Fabricante VLU200414
Precio10,083.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo giratorio - Serie VLU, Contacto de cuatro puntos, Sin engranajes, 304 mm Diámetro interno, 518 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho
Artículo MI #02686446
No. Fabricante VLU200414
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
Precio10,083.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    332 (interior) mm, 490 (exterior) mm
  • Exterior Diámetro  
    518 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Peso
    60.72 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de engranaje
    Sin engranajes
  • Número de orificios de montaje
    12 (interior), 8 (exterior)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -25 a +80 °C
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24700 lbf
  • Serie
    VLU
  • Tipo de cojinete
    Contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    4054365966781

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO GIRATORIO VLU200414 , CONTACTO DE 4 PUNTOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"