Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Acoplamiento Longitud1.7720 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6140 pulg.
- Exterior Diámetro60 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso1.65 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790497933
- Número de Upc del fabricante697904979336
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido992 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo12.50 pies-libras
- Serie2600
- UPC_NO697904979336
Descripción general
- Trabajo pesado
- Par muy alto
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional