Motion
SLD 2600 MM 60X90

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 60X90

Casquillo sin llave - Serie SLD2600
Artículo MI #02686487
No. Fabricante SLD 2600 MM 60X90
Precio706.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 60X90

Casquillo sin llave - Serie SLD2600
Artículo MI #02686487
No. Fabricante SLD 2600 MM 60X90
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
Precio706.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    14563 psi
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    189.9 N/mm^2
  • Peso
    3.09 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Par de apriete del tornillo
    30.20 pies-libras
  • Serie
    SLD2600
  • Fuerza axial transmisible
    43612 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-MM-60X90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"