Motion
SLD 2600 MM 65X95

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 65X95

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 2.5200 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686488
No. Fabricante SLD 2600 MM 65X95
Precio657.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 65X95

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 2.5200 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686488
No. Fabricante SLD 2600 MM 65X95
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
Precio657.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    2.5200 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.2830 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    5.29 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790497942
  • Número de Upc del fabricante
    697904979428
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4263 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    30.20 pies-libras
  • Serie
    2600
  • UPC_NO
    697904979428

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-MM-65X95
  • Trabajo pesado
  • Par muy alto
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo