Motion
SLD 2600 MM 90X130

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 90X130

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 90 mm, 130 mm OD, 3.0710 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686493
No. Fabricante SLD 2600 MM 90X130
Precio1,289.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 90X130

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 90 mm, 130 mm OD, 3.0710 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686493
No. Fabricante SLD 2600 MM 90X130
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
Precio1,289.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.0710 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7560 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10
  • Peso
    7.94 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790497947
  • Número de Upc del fabricante
    697904979473
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    11682 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    61.20 pies-libras
  • Serie
    2600
  • UPC_NO
    697904979473

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-MM-90X130
  • Trabajo pesado
  • Par muy alto
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo