Motion
SLD 2600 MM 180X235

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 180X235

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 180 mm, 235 mm OD, 5.7480 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686503
No. Fabricante SLD 2600 MM 180X235
Precio4,710.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 180X235

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 180 mm, 235 mm OD, 5.7480 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686503
No. Fabricante SLD 2600 MM 180X235
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
Precio4,710.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    5.7480 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.3540 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    235 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16
  • Peso
    37.48 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790497957
  • Número de Upc del fabricante
    697904979572
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    84797 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    261.80 pies-libras
  • Serie
    2600
  • UPC_NO
    697904979572

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-MM-180X235
  • Trabajo pesado
  • Par muy alto
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good