Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro200 mm
- Acoplamiento Longitud5.7480 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.3540 pulg.
- Exterior Diámetro260 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM16
- Peso44.09 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790497959
- Número de Upc del fabricante697904979596
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido94219 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo16
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo261.80 pies-libras
- Serie2600
- UPC_NO697904979596
Descripción general
- Trabajo pesado
- Par muy alto
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional