Motion
SLD 2600 EN 1-7/16

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1-7/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 1.4375 pulg. Orificio, 2.5590 pulg. OD, 1.7720 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686515
No. Fabricante SLD 2600 IN 1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1-7/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 1.4375 pulg. Orificio, 2.5590 pulg. OD, 1.7720 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686515
No. Fabricante SLD 2600 IN 1-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.7720 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6140 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5590 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790497968
  • Número de Upc del fabricante
    697904979688
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1035 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    12.50 pies-libras
  • Serie
    2600

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO SLD 2600 IN 1-7/16
  • Trabajo pesado
  • Par muy alto
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo