Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Acoplamiento Longitud2.5200 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.2050 pulg.
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso2.87 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790497972
- Número de Upc del fabricante697904979725
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2499 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo30.20 pies-libras
- Serie2600
- UPC_NO697904979725
Descripción general
- Trabajo pesado
- Par muy alto
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional