Motion
SLD 2600 EN 2

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.0000 pulg. Orificio, 3.1500 pulg. OD, 2.5200 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686521
No. Fabricante SLD 2600 IN 2
Precio632.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.0000 pulg. Orificio, 3.1500 pulg. OD, 2.5200 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686521
No. Fabricante SLD 2600 IN 2
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
Precio632.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    2.5200 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.2050 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    2.93 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790497974
  • Número de Upc del fabricante
    697904979749
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2665 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    30.20 pies-libras
  • Serie
    2600
  • UPC_NO
    697904979749

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-IN-2
  • Trabajo pesado
  • Par muy alto
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good