Motion
SLD 2600 EN 2 1/8

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2 1/8

Casquillo sin llave - Serie SLD 2600
Artículo MI #02686522
No. Fabricante SLD 2600 IN 2 1/8
Precio663.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2 1/8

Casquillo sin llave - Serie SLD 2600
Artículo MI #02686522
No. Fabricante SLD 2600 IN 2 1/8
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
Precio663.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    12778 psi
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    168.88 N/mm^2
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Par de apriete del tornillo
    30.20 pies-libras
  • Serie
    SLD 2600
  • Fuerza axial transmisible
    33981 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-IN-2-1/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good