Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.4375 in
- Coupling Length2.5200 in
- Length Through Bore2.2050 in
- Outside Diameter3.7400 in
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso4.85 lb
Details
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790497979
- Número de Upc del fabricante697904979794
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4060 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo30.20 pies-libras
- Serie2600
- UPC_NO697904979794
Descripción general
Descripción del fabricante
SLD-2600-IN-2-7/16
- Trabajo pesado
- Par muy alto
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional