Motion
SLD 2600 EN 2-1/2

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2-1/2

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.5000 pulg. Orificio, 3.7400 pulg. OD, 2.5200 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686527
No. Fabricante SLD 2600 IN 2-1/2
Price$756.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2-1/2

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.5000 pulg. Orificio, 3.7400 pulg. OD, 2.5200 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686527
No. Fabricante SLD 2600 IN 2-1/2
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
Price$756.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.5000 in
  • Coupling Length  
    2.5200 in
  • Length Through Bore  
    2.2050 in
  • Outside Diameter  
    3.7400 in
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    5.29 lb

Details

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790497980
  • Número de Upc del fabricante
    697904979801
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4164 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    30.20 pies-libras
  • Serie
    2600
  • UPC_NO
    697904979800

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-IN-2-1/2
  • Trabajo pesado
  • Par muy alto
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo