Motion
SLD 2600 EN 2-15/16

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2-15/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.9375 pulg. Orificio, 4.5280 pulg. OD, 3.0710 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686532
No. Fabricante SLD 2600 IN 2-15/16
Precio1,007.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2-15/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.9375 pulg. Orificio, 4.5280 pulg. OD, 3.0710 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686532
No. Fabricante SLD 2600 IN 2-15/16
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
Precio1,007.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    3.0710 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7560 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.5280 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10
  • Peso
    6.83 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790497984
  • Número de Upc del fabricante
    697904979848
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    9684 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    61.20 pies-libras
  • Serie
    2600
  • UPC_NO
    697904979848

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-IN-2-15/16
  • Trabajo pesado
  • Par muy alto
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"