Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Acoplamiento Longitud3.0710 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7560 pulg.
- Exterior Diámetro5.1180 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM10
- Peso7.94 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790497990
- Número de Upc del fabricante697904979909
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido11539 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo61.20 pies-libras
- Serie2600
- UPC_NO697904979909
Descripción general
- Trabajo pesado
- Par muy alto
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional