Motion
SLD 2600 EN 6 1/2

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 6 1/2

Casquillo sin llave - Serie SLD 2600
Artículo MI #02686554
No. Fabricante SLD 2600 IN 6 1/2
Precio4,406.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 6 1/2

Casquillo sin llave - Serie SLD 2600
Artículo MI #02686554
No. Fabricante SLD 2600 IN 6 1/2
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
Precio4,406.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    18112 psi
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Presión de contacto del eje
    219.27 N/mm^2
  • Peso
    29.98 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Par de apriete del tornillo
    261.80 pies-libras
  • Serie
    SLD 2600
  • Fuerza axial transmisible
    289968 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-2600-IN-6-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo