Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Acoplamiento Longitud0.8270 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.6300 pulg.
- Exterior Diámetro2.3620 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.66 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498011
- Número de Upc del fabricante697904980111
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido306 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo3 pies-libras
- Serie900
- UPC_NO697904980110
Descripción general
Descripción del fabricante
SLD-900-MM-30
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional
- Adecuado para ejes huecos
- Posición del cubo axial fija durante la fijación
- Recomendado para ejes huecos