Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro36 mm
- Acoplamiento Longitud0.9060 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7090 pulg.
- Exterior Diámetro2.8350 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso0.88 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498012
- Número de Upc del fabricante697904980127
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido465 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo5
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Serie900
- UPC_NO697904980127
Descripción general
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional
- Adecuado para ejes huecos
- Posición del cubo axial fija durante la fijación
- Recomendado para ejes huecos