Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro44 mm
- Acoplamiento Longitud0.9840 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7870 pulg.
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso1.32 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498013
- Número de Upc del fabricante697904980134
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido719 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo7
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Serie900
- UPC_NO697904980134
Descripción general
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional
- Adecuado para ejes huecos
- Posición del cubo axial fija durante la fijación
- Recomendado para ejes huecos