Motion
SLD 900 MM 50

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 50

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 50 mm, 3.5430 in OD, 1.0630 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686563
No. Fabricante SLD 900 MM 50
Precio350.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 50

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 50 mm, 3.5430 in OD, 1.0630 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686563
No. Fabricante SLD 900 MM 50
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
Precio350.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.0630 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498014
  • Número de Upc del fabricante
    697904980141
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    959 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Serie
    900
  • UPC_NO
    697904980141

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-900-MM-50
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional
  • Adecuado para ejes huecos
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación
  • Recomendado para ejes huecos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo