Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Acoplamiento Longitud1.2990 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.9840 pulg.
- Exterior Diámetro5.4330 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso3.86 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498018
- Número de Upc del fabricante697904980189
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2876 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo7
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo22 pies-libras
- Serie900
- UPC_NO697904980189
Descripción general
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional
- Adecuado para ejes huecos
- Posición del cubo axial fija durante la fijación
- Recomendado para ejes huecos