Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Acoplamiento Longitud1.2600 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.9840 pulg.
- Exterior Diámetro5.7090 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso4.20 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498019
- Número de Upc del fabricante697904980196
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3393 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo7
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo22 pies-libras
- Serie900
- UPC_NO697904980196
Descripción general
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional
- Adecuado para ejes huecos
- Posición del cubo axial fija durante la fijación
- Recomendado para ejes huecos