Motion
SLD 900 MM 90

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 90

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 90 mm, 6.1020 in OD, 1.5350 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686569
No. Fabricante SLD 900 MM 90
Precio734.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 90

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 90 mm, 6.1020 in OD, 1.5350 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686569
No. Fabricante SLD 900 MM 90
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
Precio734.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.5350 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1020 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    8.38 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498020
  • Número de Upc del fabricante
    697904980202
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5310 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    22 pies-libras
  • Serie
    900
  • UPC_NO
    697904980202

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-900-MM-90
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional
  • Adecuado para ejes huecos
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación
  • Recomendado para ejes huecos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"