Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Acoplamiento Longitud2.1230 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6540 pulg.
- Exterior Diámetro8.4650 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM10
- Peso18.74 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498023
- Número de Upc del fabricante697904980233
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido11063 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo44 pies-libras
- Serie900
- UPC_NO697904980233
Descripción general
- Autocentrado
- Concentricidad excepcional
- Adecuado para ejes huecos
- Posición del cubo axial fija durante la fijación
- Recomendado para ejes huecos