Motion
SLD 900 MM 240

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 240

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 240 mm, 15.9450 in OD, 4.2910 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686581
No. Fabricante SLD 900 MM 240
Precio10,833.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 240

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 240 mm, 15.9450 in OD, 4.2910 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686581
No. Fabricante SLD 900 MM 240
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
Precio10,833.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    4.2910 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6220 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.9450 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M20
  • Peso
    132.28 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498032
  • Número de Upc del fabricante
    697904980325
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    118010 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    361 pies-libras
  • Serie
    900
  • UPC_NO
    697904980325

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-900-MM-240
  • Autocentrado
  • Concentricidad excepcional
  • Adecuado para ejes huecos
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación
  • Recomendado para ejes huecos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"