Motion
SLD 1500 MM 20X47

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 20X47

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.787 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686587
No. Fabricante SLD 1500 MM 20X47
Precio177.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 20X47

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.787 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686587
No. Fabricante SLD 1500 MM 20X47
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
Precio177.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    0.787 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.669 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498038
  • Número de Upc del fabricante
    697904980387
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    207 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    11.80 pies-libras
  • Serie
    1500
  • UPC_NO
    697904980387

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-MM-20X47
  • Par medio alto
  • Autoliberación
  • No autocentrarse
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"