Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Acoplamiento Longitud0.787 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.669 pulg.
- Exterior Diámetro55 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso0.66 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498043
- Número de Upc del fabricante697904980431
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido465 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo11.80 pies-libras
- Serie1500
- UPC_NO697904980431
Descripción general
- Par medio alto
- Autoliberación
- No autocentrarse
- Posición del cubo axial fija durante la fijación