Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Acoplamiento Longitud0.945 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.787 pulg.
- Exterior Diámetro80 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso1.43 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498051
- Número de Upc del fabricante697904980516
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1401 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo28 pies-libras
- Serie1500
- UPC_NO697904980516
Descripción general
- Par medio alto
- Autoliberación
- No autocentrarse
- Posición del cubo axial fija durante la fijación