Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Acoplamiento Longitud0.9450 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7870 pulg.
- Exterior Diámetro85 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso1.43 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498052
- Número de Upc del fabricante697904980523
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1918 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo28 pies-libras
- Serie1500
- UPC_NO697904980523
Descripción general
- Par medio alto
- Autoliberación
- No autocentrarse
- Posición del cubo axial fija durante la fijación