Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter60 mm
- Coupling Length0.945 in
- Length Through Bore0.787 in
- Outside Diameter90 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso1.54 lb
Details
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498053
- Número de Upc del fabricante697904980531
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2102 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo28 pies-libras
- Serie1500
- UPC_NO697904980530
Descripción general
Descripción del fabricante
SLD-1500-MM-60X90
- Par medio alto
- Autoliberación
- No autocentrarse
- Posición del cubo axial fija durante la fijación