Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro260 mm
- Acoplamiento Longitud2.205 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.969 pulg.
- Exterior Diámetro325 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM16
- Peso28.66 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498074
- Número de Upc del fabricante697904980745
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido84451 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo34
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo221 pies-libras
- Serie1500
- UPC_NO697904980745
Descripción general
- Par medio alto
- Autoliberación
- No autocentrarse
- Posición del cubo axial fija durante la fijación