Motion
SLD 1500 EN 3/4

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3/4

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 0.7500 pulg. Orificio, 1.8500 pulg. OD, 0.7870 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686628
No. Fabricante SLD 1500 IN 3/4
Precio177.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3/4

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 0.7500 pulg. Orificio, 1.8500 pulg. OD, 0.7870 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686628
No. Fabricante SLD 1500 IN 3/4
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
Precio177.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    0.7870 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498079
  • Número de Upc del fabricante
    697904980791
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    194 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    11 pies-libras
  • Serie
    1500
  • UPC_NO
    697904980790

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-3/4 EJE CPLG
  • Par medio alto
  • Autoliberación
  • No autocentrarse
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo