Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Acoplamiento Longitud0.9450 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7870 pulg.
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso1.32 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498091
- Número de Upc del fabricante697904980912
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1368 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo27 pies-libras
- Serie1500
- UPC_NO697904980912
Descripción general
- Par medio alto
- Autoliberación
- No autocentrarse
- Posición del cubo axial fija durante la fijación