Motion
SLD 1500 EN 2-1/8

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-1/8

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.1250 pulg. Orificio, 3.346 pulg. OD, 0.945 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686643
No. Fabricante SLD 1500 IN 2-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-1/8

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.1250 pulg. Orificio, 3.346 pulg. OD, 0.945 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686643
No. Fabricante SLD 1500 IN 2-1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    0.945 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.787 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.346 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498094
  • Número de Upc del fabricante
    697904980943
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1825 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    27 pies-libras
  • Serie
    1500

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO SLD 1500 IN 2-1/8
  • Par medio alto
  • Autoliberación
  • No autocentrarse
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación