Motion
SLD 1500 EN 2 7/16

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2 7/16

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686647
No. Fabricante SLD 1500 IN 2 7/16
Precio266.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2 7/16

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686647
No. Fabricante SLD 1500 IN 2 7/16
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
Precio266.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    18571 psi
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    196.47 N/mm^2
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Par de apriete del tornillo
    27 pies-libras
  • Serie
    SLD 1500
  • Fuerza axial transmisible
    20608 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-2-7/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"