Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Acoplamiento Longitud1.102 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.945 pulg.
- Exterior Diámetro4.337 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM10
- Peso2.87 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498103
- Número de Upc del fabricante697904981032
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3566 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo52 pies-libras
- Serie1500
- UPC_NO697904981032
Descripción general
- Par medio alto
- Autoliberación
- No autocentrarse
- Posición del cubo axial fija durante la fijación