Motion
SLD 1500 EN 2-15/16

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-15/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.9375 pulg. Orificio, 4.528 pulg. OD, 1.102 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686654
No. Fabricante SLD 1500 IN 2-15/16
Precio395.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-15/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 2.9375 pulg. Orificio, 4.528 pulg. OD, 1.102 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686654
No. Fabricante SLD 1500 IN 2-15/16
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
Precio395.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.102 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.945 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.528 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498105
  • Número de Upc del fabricante
    697904981056
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3809 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    52 pies-libras
  • Serie
    1500
  • UPC_NO
    697904981056

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-2-15/16
  • Par medio alto
  • Autoliberación
  • No autocentrarse
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"