Motion
SLD 1500 EN 3

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686655
No. Fabricante SLD 1500 IN 3
Precio402.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686655
No. Fabricante SLD 1500 IN 3
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
Precio402.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    18491 psi
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Presión de contacto del eje
    200.75 N/mm^2
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Par de apriete del tornillo
    52 pies-libras
  • Serie
    SLD 1500
  • Fuerza axial transmisible
    31120 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"