Motion
SLD 1500 EN 3 1/2

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3 1/2

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686660
No. Fabricante SLD 1500 IN 3 1/2
Precio496.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3 1/2

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686660
No. Fabricante SLD 1500 IN 3 1/2
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
Precio496.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    17067 psi
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Presión de contacto del eje
    172.07 N/mm^2
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Par de apriete del tornillo
    52 pies-libras
  • Serie
    SLD 1500
  • Fuerza axial transmisible
    31118 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-3-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo