Motion
SLD 1500 EN 3 15/16

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3 15/16

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686662
No. Fabricante SLD 1500 IN 3 15/16
Precio600.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 3 15/16

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686662
No. Fabricante SLD 1500 IN 3 15/16
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
Precio600.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    20906 psi
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Presión de contacto del eje
    208.95 N/mm^2
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Par de apriete del tornillo
    91 pies-libras
  • Serie
    SLD 1500
  • Fuerza axial transmisible
    46068 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-3-15/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good