Motion
SLD 1500 EN 4

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 4

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 4.0000 pulg. Orificio, 5.8430 pulg. OD, 1.2600 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686663
No. Fabricante SLD 1500 IN 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 4

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 4.0000 pulg. Orificio, 5.8430 pulg. OD, 1.2600 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686663
No. Fabricante SLD 1500 IN 4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.2600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0240 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8430 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498114
  • Número de Upc del fabricante
    697904981148
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    7677 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    91 pies-libras
  • Serie
    1500

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO SLD 1500 IN 4
  • Par medio alto
  • Autoliberación
  • No autocentrarse
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"