Motion
SLD 1500 EN 4 1/2

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 4 1/2

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686665
No. Fabricante SLD 1500 IN 4 1/2
Precio659.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 4 1/2

Casquillo sin llave - Serie SLD 1500
Artículo MI #02686665
No. Fabricante SLD 1500 IN 4 1/2
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
Precio659.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    19594 psi
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Presión de contacto del eje
    195.03 N/mm^2
  • Peso
    5.95 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Par de apriete del tornillo
    91 pies-libras
  • Serie
    SLD 1500
  • Fuerza axial transmisible
    49136 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-4-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"