Motion
SLD 1500 EN 6 15/16

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 6 15/16

Casquillo sin llave - Serie SLD-1500, 6.9380 pulg. OD
Artículo MI #02686673
No. Fabricante SLD 1500 IN 6 15/16
Precio1,443.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 6 15/16

Casquillo sin llave - Serie SLD-1500, 6.9380 pulg. OD
Artículo MI #02686673
No. Fabricante SLD 1500 IN 6 15/16
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
Precio1,443.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14
  • Presión de contacto del cubo
    18123.00 psi
  • Exterior Diámetro  
    6.9380 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    166.65 N/mm^2
  • Peso
    13.67 lb

Detalles

  • Serie
    SLD-1500
  • Fuerza axial transmisible
    94564.00 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1500-IN-6-15/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good