Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Coupling Length1.1020 in
- Length Through Bore0.6690 in
- Outside Diameter50 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso0.60 lb
Details
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498130
- Número de Upc del fabricante697904981308
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido378 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo10 pies-libras
- Serie1850
- UPC_NO697904981308
Descripción general
Descripción del fabricante
SLD-1850-MM-25X50
- Par alto
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- La posición del cubo axial puede moverse durante la fijación