Motion
SLD 1850 MM 40X65

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 40X65

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 40 mm, 65 mm OD, 1.1020 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686686
No. Fabricante SLD 1850 MM 40X65
Precio866.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 40X65

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 40 mm, 65 mm OD, 1.1020 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686686
No. Fabricante SLD 1850 MM 40X65
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
Precio866.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.1020 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498136
  • Número de Upc del fabricante
    697904981361
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    805 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    26 pies-libras
  • Serie
    1850
  • UPC_NO
    697904981360

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1850-MM-40X65
  • Par alto
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • La posición del cubo axial puede moverse durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo