Motion
SLD 1850 MM 55X85

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 55X85

Casquillo sin llave - Serie SLD1850
Artículo MI #02686691
No. Fabricante SLD 1850 MM 55X85
Precio1,039.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 55X85

Casquillo sin llave - Serie SLD1850
Artículo MI #02686691
No. Fabricante SLD 1850 MM 55X85
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
Precio1,039.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    23641 psi
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    187 N/mm^2
  • Peso
    1.61 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Par de apriete del tornillo
    26 pies-libras
  • Serie
    SLD1850
  • Fuerza axial transmisible
    23535 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1850-MM-55X85

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"